Beli kaca spion di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Extech Tachometer
    Mulai

    Rp4.199.900

  2. ASPIRA Acc. Motorcycle Short Stem Mirror (Aksesoris Eksterior Motor)
    26%
    Mulai

    Rp24.900

    ASPIRA Acc. Motorcycle Short Stem Mirror (Aksesoris Eksterior Motor)
    Deskripsi:
    Spion ASPIRA telah menggunakan kaca cembung sehingga mampu memberikan area penglihatan yang luas.Dikombinasi dengan tangkai yang pendek agar tetap stylish, dan tidak menghalangi mobilitas motor anda di kemacetan dan jalan sempit.
  3. Megacools Pelapis Kaca Zero Drop
    36%
    Mulai

    Rp19.900

    Megacools Pelapis Kaca Zero Drop
    Deskripsi:
    Megacools ZERO DROP Glass Repellent adalah Inovasi TERBARU dan CANGGIH mampu membuat BLOCK CLEAR 0 Km/jam tanpa hembusan angin. Air tidak akan menempel pada permukaan dan tidak mengganggu pandangan. Memiliki sifat anti embun, anti jamur dan anti debu. Sehingga kotoran tidak mudah menempel.EXTERIOR USED :Kaca windshield, kaca samping, spion, head lamp, kaca helm, cermin kamar mandi dan kaca shower box.PETUNJUK :(1) Bersihkan dan keringkan permukaan kaca. (2) Kocok terlebih dahulu lalu semprot dan ratakan dengan kain lap. (3) Diamkan 3-5 menit sampai terlihat kabut tipis di permukaan. (4) Hapus dengan kain lap basah atau semprotkan dengan selang air. (5) Lap kering kembali dan hasil kaca akan terlihat bersih sebening kristal. (6) Lakukan proses pengulangan bilamana telah terkena hujanbeberapa hari berturut-turut.
    atribut:
    • Packaging: Spray Bottle
  4. Oxford Precision Digital Tachometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Oxford Precision Digital Tachometer
    Deskripsi:
    Features:- This Digital Tachometer provides fast and accurate Non-contact RPM and surface speed measurements of rotating objects.- This tachometer is used the CPU technique, photo-electrical technique, and junction laser technique for one instrument combined PHOTO TACH. (RPM&REV).- Two test modes: rotate speed mode (unit: RPM) & count mode (unit: REV)Notes- Battery not included
    atribut:
    • Overall Width (mm): 58
    • Overall Depth (mm): 39
    • Accuracy: ±(0.05%+1 digits)
    • Display: LCD
    • Measuring Distance (mm): 50 to 500
    • Number of Digits: 5
    • Overall Length (mm): 160
    • Product Type: Tachometer - Non-contact - RPM
    • Range (rpm): 2 - 99999
  5. EMGI Truck Mirror Rearview (Kaca Spion Truk)
    Mulai

    Rp71.900

  6. Lutron Digital Tachometer
    Mulai

    Rp2.599.900

    Lutron Digital Tachometer
    Deskripsi:
    Pengukuran RPM non-kontak dengan sensor optik presisi. Cocok untuk pengujian motor, kipas, dan sistem rotasi industri.
    atribut:
    • Accuracy (%): ±0.05
  7. KRISBOW Takometer Digital
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Takometer Digital
    Deskripsi:
    Wide measurement range and high resolution40 readings memories Built-in laser pointer 5 digits LCD display
    atribut:
    • Contact Test Range (rpm): 2-20000
    • Dimensions (mm): 160x60x42
    • Accuracy (%): ± 0.05
    • Detecting Distance (mm): 50 to 500
    • Non Contact Test Range (rpm): 2 to 99999
    • Power Source (V): Battery 9
    • Resolution (rpm): 0.1 (2 to 9999.9), 1 (over 10000)
    • Sampling Time (s): 0.5 (over 120 rpm)
  8. WAKASA Dudukan Tiang Spion RH
    Mulai

    Rp199.900

    WAKASA Dudukan Tiang Spion RH
    atribut:
    • Application For: MITSUBISHI FUSO FM 516
  9. Benetech Digital Tachometer
    Mulai

    Rp549.900

    Benetech Digital Tachometer
    Deskripsi:
    - Tachometer Benetech adalah alat ukur putaran (rpm) dari Benetech.- Dilengkapi berbagai fitur standard Benetech.
    atribut:
    • Accuracy (%): ±0.05
  10. BM1 Motorcycle Oil Matic Synthetic PC 1500 (Oli Motor)
    Mulai

    Rp71.900

    BM1 Motorcycle Oil Matic Synthetic PC 1500 (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Pelumas semi sintetis terbaru yang dibuat khusus untuk sepeda motor matic dengan mesin teknologi dan presisi tinggi, dengan keunggulan PC-AFA, melindungi mesin dari gesekan secara maksimal, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar.
    atribut:
    • API Service: SL
  11. HINO Truck Mirror Rearview (Kaca Spion Truk)
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

  12. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    21%
    Mulai

    Rp21.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  13. TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Gun Tacker 3in1 (Stapler Tembak)
    Deskripsi:
    Tekiro Staple - Gun 3 in 1bisa diisi dengan staples 4 - 14mm, mata lurus 10 - 14mm dan mata melengkung 10 - 14mmKualitas kuat dan terjamin karena merk TekiroTekiro Staple Gun 3 in 1 ini sangat cocok membantu pekerjaan seperti pemasangan jok, spanduk, gambar dan lain lain
    atribut:
    • Size (mm): 6-14
    • Dimension 1 (mm): 89
    • Dimension 2 (mm): 154
    • Dimension 3 (mm): 106
  14. ONO SOKKI Digital Tachometer
    Mulai

    Rp4.999.900

    ONO SOKKI Digital Tachometer
    Deskripsi:
    Easy to use and high performance compact handheld contact type digital tachometer. While holding it with one hand, lightly press it against the rotary shaft to obtain r / min direct reading measurement results on the handheld display. Also, line speed measurement of m / min or mm / s is possible by combining the peripheral speed ring. Wide measurement range (resolution 0.1r / min or 1r / min) from 0.5 to 10000r / min While the measurement switch is being pressed, the measurement display value changes automatically every 1 second. Equipped with a memory function that is convenient for confirming measurement results Designed to be familiar and easy to use due to ergonomics. Can also be used as a perimeter by using the peripheral speed ring. Holds the last measured value for about 30 seconds after measurement
  15. Wipro Tachometer
    Mulai

    Rp659.900

  16. monotaro Socket (Hexagon) 9.5Sq (Mata Sock)
    Mulai

    Rp15.900

    monotaro Socket (Hexagon) 9.5Sq (Mata Sock)
    Deskripsi:
    Bolt, tightening of the nut, the removal work
    atribut:
    • Plug-in angle (mm): 9.5
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Hole Angle: Hexagonal
    • Surface Treatment: CHROME PLATED
  17. TESTO Tachometer
    Mulai

    Rp6.299.900

    TESTO Tachometer
    Deskripsi:
    Do you need to measure the rpm of rotating objects or record the length and speed of conveyor belts and rotors? The testo 470 tachometer is a compact tool that makes it possible to carry out these measurements.Multiple functions in one tachometerIn the case of optical rpm measurement, you can use the testo 470 tachometer to record how fast a rotating object rotates. Thus, for example, you can check whether motors, shafts and fans are functioning correctly in order to spot any impending defects due to overload at an early stage.For rpm measurement, simply stick a reflective marker on the measurement object and aim the visible red beam at the reflective marker. The measurement can then start (at a distance of up to 600 mm between tachometer and measurement object). The tachometer is easy to operate using one hand.However, the testo 470 tachometer not only provides the functions of an optical tachometer, it also functions as a mechanical tachometer: Attach the adapter for the probe tip and measure the rpm mechanically. Attach the wheel to also measure speeds and lengths of rotors/conveyor belts.You get the testo 470 tachometer in a transport case with practical accessories (reflective markers, softcase, etc.). Product Includes: testo 470 tachometer with softcase, reflective markers, adapter, probe tip, wheels 0.1 m and 6", batteries, transport case and calibration protocol.
  18. Taffware Accessories Car Holder (Aksesoris Interior Mobil)
    Mulai

    Rp17.900

    Taffware Accessories Car Holder (Aksesoris Interior Mobil)
    Deskripsi:
    Berkendara dengan satu tangan sembari memegang smartphone di tangan satunya akan sangat membahayakan. Oleh karena itu, Taffware menghadirkan smartphone holder mobil yang tak akan mengganggu tangan Anda saat menyetir. Anda hanya perlu menempelkan suction cup pada dashboard, kaca spion tengah, dan beberapa tempat lainnya sesuai kenyamanan Anda. Kini, Anda dapat melihat peta atau menerima panggilan dengan satu jari tanpa perlu melepaskan setir mobil
    atribut:
    • Diameter of Suction Base (cm): 6
    • Holder Neck Length (cm): Mencapai 9 (Saat Dipanjangkan)
    • Size (inch): 3.5 - 7
    • Material: Plastik ABS
Daftar Harga kaca spion Terbaru November 2026
Extech TachometerRp4.199.900
ASPIRA Acc. Motorcycle Short Stem Mirror (Aksesoris Eksterior Motor)Rp24.900
Megacools Pelapis Kaca Zero DropRp19.900
BESTIR Electrician KnifeRp54.900
Oxford Precision Digital TachometerRp1.999.900
EMGI Truck Mirror Rearview (Kaca Spion Truk)Rp71.900
Lutron Digital TachometerRp2.599.900
KRISBOW Takometer DigitalRp2.399.900
WAKASA Dudukan Tiang Spion RHRp199.900
Benetech Digital TachometerRp549.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)